Składany przyrząd do regulacji wysokości z imadłem 120 mm

Nr art.: 967565 120
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość szczęk (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres regulacji wysokości 132 mm
wysokość w stanie wsuniętym 296 mm
masa 27 kg
Rodzaj produktu przyrządem do regulacji wysokości

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 967565 120
EAN / GTIN 4045197806659
Numer producenta 967565 120

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja stalowa. Bardzo stabilna praca i dokładne prowadzenie dzięki elementom wykonanym na obrabiarkach CNC. Bardzo mocny zacisk dzięki specjalnemu mechanizmowi mocującemu. Szybkie ustalenie w dowolnej pozycji za pomocą zabezpieczającej dźwigni zaciskowej.
Funkcja bezpieczeństwa: Imadło można zamknąć jedynie we właściwej pozycji (kiedy śruba mocująca znajduje się w karbie otworu podnoszącego).

Zaleta:

  • Imadło, w połączeniu z przyrządem do regulacji wysokości,może być obracane o 360° bez dodatkowej płyty obrotowej
  • Wolna powierzchnia robocza dzięki składaniu pod blat roboczy.
  • Dzięki wbudowaniu zamykanej obudowy z drzwiami urządzenie do regulacji klap i wysokości może być przechowywane w sposób zabezpieczający przed kradzieżą (obudowa na zamówienie).

Zastosowanie:

Dopasowanie imadła z centymetrową dokładnością do odpowiedniej ergonomicznej wysokości roboczej.

W dostawie:

Wraz ze wszystkimi elementami mocującymi do montażu na stole warsztatowym.
imadło nr 967100 wielk. 120.

Powłoka lakiernicza:

Srebrnoszara.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka