Obudowa 16G zdrzwiami z ogranicznikiem po lewej stronie 700

Nr art.: 927312 700
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Wysokość/liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Kąt rozwarcia drzwi: 180
  • Zamek patentowy: wkładka modułowa
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Kąt rozwarcia drzwi 180 stopni
Zamek patentowy wkładka modułowa
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 700 mm
szerokość 400 mm
głębokość 650 mm
wysokość użytkowa 625 mm
szerokość użytkowa 350 mm
wysokość drzwiczek 625 mm
wysokość użytkowa drzwiczek 625 mm
przylga drzwiowa lewe
Liczba szuflad 0
liczba drzwi 1
masa 23,7 kg
Rodzaj produktu Obudowa stołu warsztatowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 927312 700
EAN / GTIN 4062406272470
Numer producenta 927312 700

Opis

Wykonanie:

Obudowy szuflad w stabilnej konstrukcji stalowej. Szuflady z pełnym wysuwem z różnicowym mechanizmem wysuwu, o nośności 75 kg. Aluminiowe uchwyty listwowe z wymiennymi paskami do opisu, nadającymi się do ponownego wykorzystania. Zamykanie centralne zamkiem patentowym.
Drzwiczki z ogranicznikiem lewym.

Umieszczenie:

Wysokość drzwiczek mm: 625
liczba półek o regulowanej wysokości: 1

Powłoka lakiernicza:

Korpus i korpus szuflad szary jasny RAL 7035, fronty szuflad antracyt RAL 7016, lakierowane proszkowo. Korpus szuflad bez możliwości konfiguracji, zawsze szary jasny RAL 7035.

Wskazówka:

Rozm. 600 i 700 wyłącznie do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka