{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Nośność szuflad/szufladopółek | 75 kg | |
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) | 100 % | |
Kąt rozwarcia drzwi | 180 stopni | |
Zamek patentowy | modułowa wkładka | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
wysokość | 900 mm | |
szerokość | 400 mm | |
głębokość | 650 mm | |
wysokość użytkowa | 800 mm | |
szerokość użytkowa | 350 mm | |
wysokość drzwiczek | 800 mm | |
wysokość użytkowa drzwiczek | 800 mm | |
przylga drzwiowa | prawe | |
Liczba szuflad | 0 | |
liczba drzwi | 1 | |
masa | 32,6 kg | |
Rodzaj produktu | Obudowa stołu warsztatowego |
Numer artykułu | 927310 900 | |
EAN / GTIN | 4062406108380 | |
Numer producenta | 927310 900 |