Koła zestaw 2 szt. 2

Nr art.: 927202 2
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 170,50 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 150 mm
wysokość 180 mm
⌀ koła 125 mm
nośność sztuki 200 kg
masa 2,2 kg
Rodzaj produktu rolka

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 927202 2
EAN / GTIN 4062406108076
Numer producenta 927202 2

Opis

Wykonanie:

Koła o średnicy 125 mm. Idealne również w przypadku nierównego podłoża. Zabezpieczenie przed owijaniem zapobiega blokowaniu się kół. Optymalna płynność pracy dzięki wysokiej jakości łożyskom kulkowym ⌀ 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, z minimalnymi oporami toczenia i niskim poziomem hałasu podczas jazdy.
Nośność każdego koła: 200 kg. Maksymalna nośność w przypadku stosowania 4 kół: 600 kg.
Zestaw obejmuje 2 blokowane koła skrętne z hamulcami kół i blokadą obrotu wraz z elementami mocującymi.

Powłoka lakiernicza:

Ocynkowane, bez możliwości konfiguracji.

Wskazówka:

Montaż kół zwiększa wysokość roboczą stołu warsztatowego o 150 mm.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka