• Szanowni klienci, z powodu prac konserwacyjnych jutro, 25 stycznia, w godzinach 07:00-15:00 mogą wystąpić sporadyczne ograniczenia. Prosimy o wyrozumiałość.

Koła zestaw 2 szt., Typ: 1

Nr art.: 927202 1
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 138,47 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 150 mm
wysokość 180 mm
⌀ koła 125 mm
nośność sztuki 200 kg
masa 1,8 kg
Rodzaj produktu rolka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927202 1
EAN / GTIN 4062406108069
Numer producenta 927202 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Koła o średnicy 125 mm. Idealne również w przypadku nierównego podłoża. Zabezpieczenie przed owijaniem zapobiega blokowaniu się kół. Optymalna płynność pracy dzięki wysokiej jakości łożyskom kulkowym ⌀ 125 mm, z niepozostawiającym śladów bieżnikiem poliuretanowym, z minimalnymi oporami toczenia i niskim poziomem hałasu podczas jazdy.
Nośność każdego koła: 200 kg. Maksymalna nośność w przypadku stosowania 4 kół: 600 kg.
Zestaw obejmuje 2 koła stałe z elementami mocującymi.

Powłoka lakiernicza:

Ocynkowane, bez możliwości konfiguracji.

Wskazówka:

Montaż kół zwiększa wysokość roboczą stołu warsztatowego o 150 mm.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Montować wyłącznie na stołach warsztatowych z dwoma segmentami nóg.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie montować na stołach warsztatowych GridLine z elektryczną regulacją wysokości.
  • Nie montować na stołach warsztatowych z obudową stojącą.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka