{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Grubość materiału | 1 mm | |
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) | 100 kg | |
Wybór kolorów | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
szerokość | 1 900 mm | |
głębokość | 300 mm | |
nośność powierzchniowa | 100 kg | |
wykonanie półek | Multifunktion | |
Rodzaj produktu | Półka |
Numer artykułu | 927142 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406108038 | |
Numer producenta | 927142 2000 |