Ściana tylna/półka dwuczęściowa, do blatów o długości: 1000mm

Nr art.: 927142 1000
Ustaw cenę 2 Sztuka (PLN 191,47 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do blatów o długości (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu): 100
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Grubość materiału 1 mm
Nośność półki / maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na metalu) 100 kg
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
szerokość 900 mm
głębokość 300 mm
nośność powierzchniowa 100 kg
wykonanie półek Multifunktion
Rodzaj produktu Półka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 927142 1000
EAN / GTIN 4062406108014
Numer producenta 927142 1000
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Ściana tylna i powierzchnia odkładcza z giętej blachy stalowej. Do montażu pomiędzy 2 segmentami nóg. Montaż jako ściana tylna zapewnia ochronę i dodatkową stabilizację. Podana nośność rozłożona na określoną powierzchnię odnosi się do montażu jako powierzchnia odkładcza.

Pasuje do:

Segmenty nóg nr 927000.

W dostawie:

Z elementami do mocowania.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Aby używać całej głębokości stołu warsztatowego w charakterze półki, należy wbudować półki dwuczęściowe. W przypadku zamontowania w charakterze półki bez ścianki tylnej należy zamontować dodatkowo węzłówki nr 927122. W przypadku montażu w charakterze ścianki tylnej węzłówki nie są wymagane.
Nie nadaje się do stołów warsztatowych Ready-to-go.

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Ściana tylna lub półka montowane na segmencie nóg stołów warsztatowych GridLine vario.
  • Montować jako półkę tylko w połączeniu z węzłówkami nr 971722.
  • Rozmiar 1000 montować jako ścianę tylną na podporze narożnej.
  • Półki do przechowywania obrabianych przedmiotów i narzędzi.
  • Ściana tylna jako przegroda oraz element stabilizujący stół warsztatowy.
  • Montować wyłącznie na stołach warsztatowych z dwoma segmentami nóg.
  • Montować wyłącznie we właściwych otworach.

Pliki do pobrania i dokumenty

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka