Segmenty nóg z kołami skrętnymi 800 mm

Nr art.: 927006 800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • Wybór kolorów: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
Grubość materiału 1,5 mm
Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
wysokość 800 mm
szerokość 50 mm
głębokość 700 mm
pasuje do blatów o głębokości 750 mm
Rodzaj produktu Segmenty nóg

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 927006 800
EAN / GTIN 4062406107703

Opis

Wykonanie:

Z rury stalowej, szerokość 50 mm, z usztywnieniami poprzecznymi i zamocowaniem regulacji wysokości w rastrze co 25 mm. Nogi ze ślizgami z tworzywa sztucznego, zapewniającymi ochronę podłogi. Przepusty kablowe umożliwiają łatwe i prawidłowe układanie przewodów mediów / kabli.

W dostawie:

Segmenty nóg nr 927000, zestaw kół skrętnych z hamulcem nr 927202 wielk. 2.

Powłoka lakiernicza:

Szary jasny RAL 7035, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Segmenty nóg bez ściany tylnej ew. obudowy wymagają zastosowania węzłówek nr 927122 w celu usztywnienia.
Wysokość odpowiada krawędzi dolnej blatu roboczego.
Zmontowane stoły warsztatowe muszą być zabezpieczone przed przewróceniem.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne