{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
grubość płyty | 50 mm | |
pasuje do blatów o szerokości | 750 mm | |
materiał blatu | Rdzeń drewniany ST z okładziną z tworzywa sztucznego Eluplan | |
okładzina blatu | Eluplan (tworzywo sztuczne), (okładzina z linoleum) | |
grubość okładziny | 2 mm | |
powierzchnia blatu | Okładzina antystatyczna, wysoka odporność na ścieranie, średnia twardość, brak odporności na światło | |
kolor okładziny z tworzywa sztucznego | ciemno szary | |
skos narożnikowy | 45° | |
wykonanie obrzeża | 4-stronna | |
obrzeże z tworzywa ABS | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Blat stołu warsztatowego |
Numer artykułu | 926332 750 | |
EAN / GTIN | 4062406107178 | |
Numer producenta | 926332 750 |