{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
długość | 2 000 mm | |
głębokość | 750 mm | |
Grubość | 50 mm | |
okładzina blatu | Eterlux (melamina / żywica fenolowa) | |
grubość okładziny | 2,7 mm | |
powierzchnia blatu | Okładzina bardzo odporna na zadrapania i wysoką temperaturę | |
Kolor powierzchni płyty roboczej | jasnoszary | |
wykonanie obrzeża | 4-stronna | |
obrzeże z tworzywa ABS | 3 mm | |
Rodzaj produktu | Blat stołu warsztatowego |
Numer artykułu | 926281 2000 | |
EAN / GTIN | 4062406106645 | |
Numer producenta | 926281 2000 |