Blat roboczy z okładziną z eterluksu 1000 mm

Nr art.: 926281 1000
(PLN 1659,74 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość 1 000 mm
    głębokość 750 mm
    Grubość 50 mm
    okładzina blatu Eterlux (melamina / żywica fenolowa)
    grubość okładziny 2,7 mm
    powierzchnia blatu Okładzina bardzo odporna na zadrapania i wysoką temperaturę
    Kolor powierzchni płyty roboczej jasnoszary
    wykonanie obrzeża 4-stronna
    obrzeże z tworzywa ABS 3 mm
    Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 926281 1000
    EAN / GTIN 4062406106621
    Numer producenta 926281 1000

    Opis

    Wykonanie:

    Głębokość blatu 750 mm, grubość 50 mm: Z otworami od spodu blatu do mocowania obudów szuflad i segmentów nóg (poszczególne elementy Vario).

    Wskazówka:

    Inne wymiary dostępne na zamówienie. Dostarczane w jednym odcinku do długości maks. 3000 mm i głębokości 1000 mm.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka