Blat roboczy z okładziną z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnoszarym (eluplan) 1250 mm

Nr art.: 926241 1250
(PLN 1447,40 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość 1 250 mm
    głębokość 750 mm
    Grubość 50 mm
    materiał blatu Rdzeń drewniany ST z okładziną z tworzywa sztucznego Eluplan
    okładzina blatu Eluplan (tworzywo sztuczne), (okładzina z linoleum)
    grubość okładziny 2 mm
    powierzchnia blatu Okładzina antystatyczna, wysoka odporność na ścieranie, średnia twardość, brak odporności na światło
    Kolor powierzchni płyty roboczej ciemno szary
    obrzeże z tworzywa ABS 3 mm
    masa 24,1 kg
    Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 926241 1250
    EAN / GTIN 4062406106546
    Numer producenta 926241 1250

    Opis

    Wykonanie:

    Głębokość blatu 750 mm, grubość 50 mm: Z otworami od spodu blatu do mocowania obudów szuflad i segmentów nóg (poszczególne elementy Vario).
    Blat do montażowych, kontrolnych laboratoryjnych stanowisk pracy. Powierzchnia wykonana z trwale antystatycznej, bardzo odpornej na ścieranie, średnio twardej okładziny o grubości 2 mm. Warstwa środkowa z rdzeniem drewnianym ST i układ krzyżowy zapobiegają paczeniu się blatu. Powierzchnie czołowe posiadają obrzeże z jasnoszarego tworzywa ABS o grubości 3 mm. Płyty z eluplanu są w dużym stopniu odporne na działanie olejów, smarów, słabych kwasów i ługów (powodują one jednak pogorszenie wyglądu powierzchni).

    Wskazówka:

    Okładzina z tworzywa sztucznego Eluplan nie jest odporna na światło, zmiana barwy w wyniku działania słońca lub światła nie jest powodem do reklamacji.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka