Blat roboczy z okładziną z tworzywa sztucznego w kolorze ciemnoszarym (eluplan), Głębokość 750 mm, dł. blatu: 2500mm

Nr art.: 926241 2500
(PLN 1535,34 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 2 500 mm
głębokość 750 mm
Grubość 50 mm
materiał blatu Rdzeń drewniany ST z okładziną z tworzywa sztucznego Eluplan
okładzina blatu Eluplan (tworzywo sztuczne), (okładzina z linoleum)
grubość okładziny 2 mm
powierzchnia blatu Okładzina antystatyczna, wysoka odporność na ścieranie, średnia twardość, brak odporności na światło
Kolor powierzchni płyty roboczej ciemno szary
obrzeże z tworzywa ABS 3 mm
Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 926241 2500
EAN / GTIN 4062406106553
Numer producenta 926241 2500

Opis

Wykonanie:

Głębokość blatu 750 mm, grubość 50 mm: Z otworami od spodu blatu do mocowania obudów szuflad i segmentów nóg (poszczególne elementy Vario).
Blat do montażowych, kontrolnych laboratoryjnych stanowisk pracy. Powierzchnia wykonana z trwale antystatycznej, bardzo odpornej na ścieranie, średnio twardej okładziny o grubości 2 mm. Warstwa środkowa z rdzeniem drewnianym ST i układ krzyżowy zapobiegają paczeniu się blatu. Powierzchnie czołowe posiadają obrzeże z jasnoszarego tworzywa ABS o grubości 3 mm. Płyty z eluplanu są w dużym stopniu odporne na działanie olejów, smarów, słabych kwasów i ługów (powodują one jednak pogorszenie wyglądu powierzchni).

Wskazówka:

Okładzina z tworzywa sztucznego Eluplan nie jest odporna na światło, zmiana barwy w wyniku działania słońca lub światła nie jest powodem do reklamacji.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka