Blat roboczy o grubości 50 mm z bambusa klejonego krzyżowo 1250 mm

Nr art.: 926001 1250
(PLN 1253,06 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość 1 250 mm
    głębokość 750 mm
    Grubość 50 mm
    materiał blatu Bambus
    okładzina blatu powierzchnia szlifowana i nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
    Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 926001 1250
    EAN / GTIN 4062406102210
    Numer producenta 926001 1250

    Opis

    Wykonanie:

    Głębokość blatu 750 mm, grubość 50 mm: Z otworami od spodu blatu do mocowania obudów szuflad i segmentów nóg (poszczególne elementy Vario).

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka