Blat GARANT GreenPlus, grubość 50 mm z bambusa klejonego krzyżowo, Głębokość 750 mm, dł. blatu: 1000mm

Nr art.: 926001 1000
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka (PLN 1330,79 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
18 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dł. blatu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Zrównoważony rozwój: GARANT GreenPlus

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zrównoważony rozwój GARANT GreenPlus
długość 1 000 mm
głębokość 750 mm
Grubość 50 mm
materiał blatu Bambus
okładzina blatu powierzchnia szlifowana i nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
Rodzaj produktu Blat stołu warsztatowego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 926001 1000
Kopiuj
EAN / GTIN 4062406215392
Kopiuj
Numer producenta 926001 1000
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Głębokość blatu 750 mm, grubość 50 mm: Z otworami od spodu blatu do mocowania obudów szuflad i segmentów nóg (poszczególne elementy Vario).

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka