Banco da lavoro Vario con alloggiamento 16G, altezza 850 mm, Piano in bambù 1000/2 mm

Nr art.: 922041 1000/2
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Lunghezza piano (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • wykonanie konstrukcyjne: Konstrukcja z rur stalowych
  • wysokość stołu warsztatowego: 850
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 75
  • nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie): 400
  • grubość płyty: 50

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wykonanie konstrukcyjne Konstrukcja z rur stalowych
    Grubość materiału 1 mm
    wysokość stołu warsztatowego 850 mm
    Nośność szuflad/szufladopółek 75 kg
    nośność stołu warsztatowego / stołu - maksymalne obciążenie powierzchniowe półki (na drewnie) 400 kg
    grubość płyty 50 mm
    Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
    Powierzchnia użytkowa szuflad w G 12×20
    Zamek patentowy wkładka modułowa
    Wybór kolorów RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Seria vario
    wysokość 850 mm
    długość blatu 1 000 mm
    głębokość blatu 750 mm
    grubość blatu 50 mm
    wysokość bloku szuflad 300 mm
    szerokość bloku szuflad 400 mm
    głębokość bloku szuflad 650 mm
    wysokość użytkowa bloku szuflad 225 mm
    szerokość użytkowa szuflad 300 mm
    głębokość użytkowa szuflad 500 mm
    szerokość użytkowa szuflad w G 12
    głębokość użytkowa szuflad w G 20
    Liczba szuflad 2
    masa 68 kg
    Rodzaj produktu Stół warsztatowy

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 922041 1000/2
    EAN / GTIN 4062406083328
    Numer producenta 922041 1000/2

    Opis

    Esecuzione:

    Banco da lavoro in stabile struttura in acciaio. Strutture portanti di 50 mm di larghezza, con traversa. Piedini con tappi terminali in plastica per la protezione del pavimento. Con 1 coppia di raccordi a gomito per una maggiore stabilità. Corpo per cassetti 16 G a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro. Cassetti a estrazione totale, con portata di 75 kg.

    Collocamento:

    altezza frontalini cassetti mm: 75, 150

    Fornitura:

    2× strutture portanti, 1× coppia di raccordi a gomito, corpo con cassetti, piano di lavoro.

    Accessori speciali:

    Gli accessori complementari come regolazione manuale dell’altezza, ruote, rivestimento laterale, ecc. si trovano sotto i componenti singoli GridLine nel gruppo 92.

    Verniciatura:

    Corpo, struttura portante e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, esecuzione termoverniciata. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

    Nota:

    Per ottimizzare il trasporto l'articolo viene fornito smontato. Il montaggio è escluso.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Części zamienne

    Z tej samej serii "vario" Zobacz wszystkie

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka