{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wysokość C | 190 mm | |
długość L | 1 300 mm | |
szerokość | 800 mm | |
Wysokość H | 820 mm | |
Czas podnoszenia | 15 s | |
Napięcie w sieci | 400 V | |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz | |
zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
nośność | 500 kg | |
masa | 160 kg | |
Rodzaj produktu | Stół podnośny nożycowy |
Numer artykułu |
919992 500
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4050939066208
Kopiuj |
|
Numer producenta |
040049470 HTH-E
Kopiuj |
|
Manufacturer | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 WUPPERTAL, Deutschland, www.yale.de |