Manipulacyjne stoły podnośne 3000 kg

Nr art.: 919992 3000
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

nośność (kg) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wysokość C 220 mm
długość L 1 300 mm
szerokość 800 mm
Wysokość H 800 mm
Czas podnoszenia 26 s
Napięcie w sieci 400 V
częstotliwość sieciowa 50 Hz
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
nośność 3 000 kg
masa 320 kg
Rodzaj produktu Stół podnośny nożycowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 919992 3000
EAN / GTIN 4050939066239
Numer producenta 040049473 HTH-E

Opis

Wykonanie:

Stabilne wzmocnienie nożycowe z platformą z gładkiej blachy stalowej. Do różnych zastosowań, takich jak płynne podnoszenie i opuszczanie ciężkich ładunków, towarów na paletach, gitterboxów i do wyrównywania poziomu przy załadunku materiałów na maszyny. Ergonomiczna praca dzięki bezstopniowej, hydraulicznej regulacji wysokości.Pewna i bezpieczna obsługa za pomocą przycisku z funkcjami wł./wył. w wyłączniku czuwakowym i awaryjnego wyłączenia. Ochrona przed przeciążeniem dzięki wbudowanemu zaworowi ograniczenia ciśnienia. Optymalne bezpieczeństwo podczas eksploatacji i konserwacji dzięki zintegrowanemu zaworowi samozatykającemu i króćcom konserwacyjnym.

Norma:

DIN EN 1570-1; dyrektywa maszynowa WE 2006/42/WE i przepisy odnośnie zapobiegania wypadkom.

Wskazówka:

  • Temperatura otoczenia wewnątrzod 0°C do 40°C.
  • Przed uruchomieniem należy zlecić specjaliście kontrolę montażu i przyłączy elektrycznych.
  • Sprawdzić właściwości podłoża pod względem masy całkowitej stołu podnośnego.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka