{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Wybór kolorów | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
pojemność skrzyni | 600 l | |
wysokość | 835 mm | |
długość | 1 260 mm | |
szerokość | 1 070 mm | |
wysokość krawędzi rozładunkowej | 740 mm | |
rozstaw kieszeni B | 600 mm | |
nośność | 1 000 kg | |
zabezpieczenie przed przechyłem | tak | |
z cięgłem linkowym | tak | |
Zakres zastosowania | do materiałów stałych, | |
masa | 131 kg | |
Rodzaj produktu | Zbiorniki przechylne |
Numer artykułu | 919950 600 | |
EAN / GTIN | 2050001937407 |