Zbiorniki przechylne z układem przechylania, lakierowane, pojemność skrzyni: 300l

Nr art.: 919950 300
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność skrzyni (l) Cena jednostkowa z VAT
  • Wybór kolorów: RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wybór kolorów RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005
pojemność skrzyni 300 l
wysokość 835 mm
długość 1 260 mm
szerokość 770 mm
wysokość krawędzi rozładunkowej 740 mm
rozstaw kieszeni B 300 mm
nośność 750 kg
zabezpieczenie przed przechyłem tak
z cięgłem linkowym tak
Zakres zastosowania do materiałów stałych,
masa 112 kg
Rodzaj produktu Zbiorniki przechylne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 919950 300
EAN / GTIN 2050001936790

Opis

Wykonanie:

Zbiornik przechylny do materiałów stałych, z korzystnie położonym środkiem ciężkości. Przechylanie na każdej wysokości wciągnikiem linowym.
Blaszany zbiornik posiada na obwodzie kształtownik oraz stabilną ramę podstawy z kieszeniami na widły wózka. Istniejące zabezpieczenie zapobiega niezamierzonemu ześlizgnięciu się i przechyleniu.
Wymiar kieszeni na widły wózka A × D = 200 × 80 mm.

Powłoka lakiernicza:

Do wyboru lakier: niebieski lekki RAL 5012, pomarańczowy jasny RAL 2000, czerwony ognisty RAL 3000, seledynowy groszkowy RAL 6011, szary mysi RAL 7005.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka