Stojaki nasadowe 1200X800 mm

Nr art.: 919909 1200X800
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 350 mm
wysokość stojaka nasadzanego 350 mm
pasują do szerokości 1 200 mm
odpowiednia głębokość 800 mm
nośność 1 200 kg
masa 22 kg
Rodzaj produktu Stojaki nasadowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 919909 1200X800
EAN / GTIN 4045197684400

Opis

Wykonanie:

Stabilna konstrukcja z kątownika do mocowania palet i pojemników drucianych.

Pasuje do:

podwoziado przewozu palet nr 919908, wielk. 1200×800, do przykręcania.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne