Podwozia do palet, szerokość×głębokość powierzchni ładunkowej: 1200X800mm

Nr art.: 919908 1200X800
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
15 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość×głębokość powierzchni ładunkowej (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 300 mm
szerokość 1 275 mm
głębokość 875 mm
szerokość powierzchni ładunkowej 1 210 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 810 mm
wys. powierzchni załadunkowej 245 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 160 mm
nośność 1 200 kg
materiał kółka ogumienie pełne Elastik
uchwytem. nie
masa 36 kg
Rodzaj produktu Podwozie do palet

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919908 1200X800
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197684196
Kopiuj
Numer producenta 919908 1200X800
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Solidna konstrukcja z kątowników, z 4 narożnikami pozycjonującymi palety płaskie i pojemniki druciane gitterbox. 2 gumowe koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe z elastycznym ogumieniem pełnym, piasty z łożyskami rolkowymi.

Zastosowanie:

Do mocowania palet płaskich i pojemników drucianych.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka