Podwozia do palet 1200X800/H mm

Nr art.: 919908 1200X800/H
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość×głębokość powierzchni ładunkowej (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 300 mm
szerokość 1 275 mm
głębokość 875 mm
szerokość powierzchni ładunkowej 1 210 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 810 mm
wys. powierzchni załadunkowej 245 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 160 mm
nośność 1 200 kg
materiał kółka ogumienie pełne Elastik
uchwytem. tak
masa 39 kg
Rodzaj produktu Podwozie do palet

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 919908 1200X800/H
EAN / GTIN 4045197711656
Numer producenta 919908 1200X800/H

Opis

Wykonanie:

Solidna konstrukcja z kątowników, z 4 narożnikami pozycjonującymi palety płaskie i pojemniki druciane gitterbox. 2 gumowe koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe z elastycznym ogumieniem pełnym, piasty z łożyskami rolkowymi.
z praktycznym pałąkiem do pchania. Ergonomiczny uchwyt z powłoką Haptoprene zapewnia wysoki komfort − również gdy dłonie są mokre lub zaolejone.

Zastosowanie:

Do mocowania palet płaskich i pojemników drucianych.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka