{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wysokość | 1 005 mm | |
szerokość | 700 mm | |
głębokość | 620 mm | |
⌀ wewn. | 600 mm | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 1 | |
liczba kółek skrętnych bez hamulca | 3 | |
⌀ koła | 100 mm | |
nośność | 300 kg | |
materiał | ocynkowane | |
materiał kółek skrętnych | poliamidu | |
masa | 20 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek do beczek |
Numer artykułu | 919907 FRW-III | |
EAN / GTIN | 4052462018167 |