Wózki do beczek, ocynkowane, Typ: FRW-I

Nr art.: 919907 FRW-I
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • materiał: ocynkowane

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wysokość 165 mm
szerokość 655 mm
głębokość 610 mm
⌀ wewn. 600 mm
liczba kółek skrętnych z hamulcem 1
liczba kółek skrętnych bez hamulca 3
⌀ koła 100 mm
nośność 300 kg
materiał ocynkowane
materiał kółek skrętnych poliamidu
masa 10 kg
Rodzaj produktu Wózek do beczek

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919907 FRW-I
Kopiuj
EAN / GTIN 4052462018105
Kopiuj
Manufacturer Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com

Opis

Wykonanie:

Łatwy i bezpieczny transport beczek do ⌀  600 mm. Konstrukcja z blachy stalowej. 4 poliamidowe koła skrętne, jedno z hamulcem, ⌀ 100 mm.

Powłoka lakiernicza:

cynkowany ogniowo.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka