{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 1202 | |
wysokość | 910 mm | |
szerokość | 1 250 mm | |
głębokość | 600 mm | |
szerokość powierzchni ładunkowej | 1 000 mm | |
głębokość powierzchni ładunkowej | 600 mm | |
wys. powierzchni załadunkowej | 206 mm | |
⌀ koła | 125 mm | |
nośność | 250 kg | |
materiał kółka | TPE | |
masa | 19 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek z pałąkiem do pchania |
Numer artykułu | 919811 1202 | |
EAN / GTIN | 4017976012025 | |
Numer producenta | 1202 |