Wózek z pałąkiem do pchania 1200

Nr art.: 919811 1200
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
typ 1200
wysokość 910 mm
szerokość 1 100 mm
głębokość 450 mm
szerokość powierzchni ładunkowej 850 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 450 mm
wys. powierzchni załadunkowej 206 mm
⌀ koła 125 mm
nośność 250 kg
materiał kółka TPE
masa 14 kg
Rodzaj produktu Wózek z pałąkiem do pchania

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 919811 1200
EAN / GTIN 4017976012001
Numer producenta 1200

Opis

Wykonanie:

Spawane z rur i kształtowników stalowych, platformy z płyty drewnopodobnej, powierzchnia z okleiną bukową.
2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

Norma:

EN 1757-3

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.