{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 3101 | |
wysokość po złożeniu | 275 mm | |
szerokość po złożeniu | 920 mm | |
głębokość po złożeniu | 630 mm | |
szerokość powierzchni ładunkowej | 910 mm | |
głębokość powierzchni ładunkowej | 610 mm | |
wys. powierzchni załadunkowej | 185 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 125 mm | |
Nośność maksymalna | 250 kg | |
materiał kółka | ogumienie pełne | |
masa | 18,5 kg | |
norma | EN 1757-3 | |
Rodzaj produktu | Wózek składany |
Numer artykułu | 919808 3101 | |
EAN / GTIN | 4017976031019 | |
Numer producenta | 3101 |