{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | 3100 | |
wysokość po złożeniu | 230 mm | |
szerokość po złożeniu | 760 mm | |
głębokość po złożeniu | 495 mm | |
szerokość powierzchni ładunkowej | 740 mm | |
głębokość powierzchni ładunkowej | 480 mm | |
wys. powierzchni załadunkowej | 140 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 100 mm | |
Nośność maksymalna | 150 kg | |
materiał kółka | ogumienie pełne | |
masa | 12,5 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Rodzaj produktu | Wózek składany |
Numer artykułu |
919808 3100
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4017976031002
Kopiuj |
|
Numer producenta |
3100
Kopiuj |
|
Manufacturer | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |