{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | KF33 | |
wysokość | 875 mm | |
szerokość | 860 mm | |
głębokość | 450 mm | |
szerokość powierzchni ładunkowej | 600 mm | |
głębokość powierzchni ładunkowej | 450 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej | 195 mm | |
wysokość półki górnej | 770 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 125 mm | |
nośność | 250 kg | |
nośność półki górnej | 100 kg | |
materiał kółka | TPE | |
masa | 19 kg | |
norma | EN 1757-3 | |
Rodzaj produktu | Wózek z uchwytem jednoręcznym |
Numer artykułu | 919805 KF33 | |
EAN / GTIN | 4017976011646 | |
Numer producenta | 1164 |