Wózki platformowe, Typ: KF2

Nr art.: 919805 KF2
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Dostawa w terminie późniejszym

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ KF2
wysokość 860 mm
szerokość 890 mm
głębokość 500 mm
szerokość powierzchni ładunkowej 600 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 500 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej 195 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 125 mm
nośność 250 kg
materiał kółka TPE
masa 11 kg
Norma EN 1757-3
Rodzaj produktu Wózek z uchwytem jednoręcznym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 919805 KF2
Kopiuj
EAN / GTIN 4017976011615
Kopiuj
Numer producenta 1161
Kopiuj
Manufacturer Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

Rura stalowa spawana, platforma z płyty drewnopodobnej. 2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, ogumienie z TPE (tworzywo termoplastyczne), piasty z łożyskami kulkowymi zwykłymi.

Powłoka lakiernicza:

Niebieski brylantowy RAL 5007, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym. Dostawa bez montażu.