{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Regulacja wysokości co | 50 mm | |
typ | TB3/G96 | |
wysokość | 1 200 mm | |
szerokość | 1 225 mm | |
głębokość | 710 mm | |
wysokość użytkowa | 900 mm | |
szerokość użytkowa | 1 000 mm | |
głębokość użytkowa | 700 mm | |
moduł zawieszania | 50 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 125 mm | |
liczba pojemników magazynowych otwartych | 96 | |
Nośność maksymalna | 250 kg | |
masa | 27,2 kg | |
Rodzaj produktu | Wózek na materiały |
Numer artykułu | 918583 TB3/G96 | |
EAN / GTIN | 4045197693914 | |
Numer producenta | 918583 TB3/G96 |