{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
typ | T14 | |
wysokość | 1 019 mm | |
szerokość | 813 mm | |
głębokość | 459 mm | |
szerokość powierzchni ładunkowej | 609 mm | |
głębokość powierzchni ładunkowej | 459 mm | |
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej | 195 mm | |
wysokość półki górnej | 853 mm | |
liczba kółek stałych bez hamulca | 2 | |
liczba kółek skrętnych z hamulcem | 2 | |
⌀ koła | 125 mm | |
nośność | 200 kg | |
materiał kółka | ogumienie pełne | |
masa | 27 kg | |
Norma | EN 1757-3 | |
Rodzaj produktu | Wózek z uchwytem jednoręcznym |
Numer artykułu | 918500 T14 | |
EAN / GTIN | 4045197612014 | |
Numer producenta | 918500 T14 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |