Wózki platformowe T1, Typ: T12

Nr art.: 918500 T12
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

typ T12
wysokość 900 mm
szerokość 860 mm
głębokość 509 mm
szerokość powierzchni ładunkowej 600 mm
głębokość powierzchni ładunkowej 500 mm
wysokość powierzchni ładunkowej dolnej 195 mm
liczba kółek stałych bez hamulca 2
liczba kółek skrętnych z hamulcem 2
⌀ koła 125 mm
nośność 250 kg
materiał kółka ogumienie pełne
masa 15 kg
norma EN 1757-3
Rodzaj produktu Wózek z uchwytem jednoręcznym

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 918500 T12
EAN / GTIN 4045197612007
Numer producenta 918500 T12

Opis

Wykonanie:

Spawana konstrukcja stalowa, platforma z płyty drewnopodobnej, o antracytowej powierzchni odpornej na zarysowania.
Uchwyt z wkładką Haptoprene, z odpornego na uderzenia polipropylenu.
2 koła skrętne (z hamulcem) i 2 stałe, bieżnik poliuretanowy niepozostawiający śladów na powierzchni, piasty na łożyskach rolkowych.

Norma:

EN 1757-3.

Powłoka lakiernicza:

Srebrna, lakier proszkowy.

Wskazówka:

Dostawa w stanie rozłożonym, dogodniejszym do przewozu. Dostawa bez montażu.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka