Ścianka z blachy perforowanej jednostronne do XL ToolCar 950 mm

Nr art.: 915480 950
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wysokość użytkowa (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
    Seria ToolCar
    wysokość 950 mm
    wysokość ściany perforowanej 950 mm
    szerokość ściany pefrorowanej 661 mm
    Zakres zastosowania Wózek warsztatowy,
    Rodzaj produktu Ściany z blachy perforowanej

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 915480 950
    EAN / GTIN 4062406288365
    Numer producenta 915480 950

    Opis

    Wykonanie:

    Para słupków nośnych z rury stalowej 25×25 mm ze ścianą z blachy perforowanej (□ 9×9 mm, w odstępach 37 mm), lakierowane proszkowo na srebrno.

    Pasuje do:

    Wózek warsztatowy XL ToolCar nr 914590.

    W dostawie:

    Ściana perforowana z blachy stalowej wraz z parą słupków nośnych.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Z tej samej serii "ToolCar" Zobacz wszystkie

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka