Półki do XL ToolCar XL

Nr art.: 915525 XL
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wysokość 70 mm
    szerokość 654 mm
    głębokość 105 mm
    Zakres zastosowania Wózek warsztatowy,
    Rodzaj produktu Półka

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 915525 XL
    EAN / GTIN 4062406288396
    Numer producenta 915525 XL

    Opis

    Wykonanie:

    Z blachy stalowej, srebrny lakier proszkowy. Do zawieszenia na ścianie z blachy perforowanej.

    Pasuje do:

    Ścianka z blachy stalowej perforowanej o □ 9×9 mm w odstępach 37 mm. Wózek warsztatowy XL ToolCar nr 914590.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka