Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck, blat roboczy bambusowy 8

Nr art.: 914568 8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

  • Nośność szuflad/szufladopółek: 40
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwania
  • Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwania
Blokada wysuwu jednej szuflady obsługa jednoręczna
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×16
Zamek patentowy wkładka modułowa
Seria ToolTruck; Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck,
wysokość 1 000 mm
szerokość 1 195 mm
głębokość 500 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 400 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 16
Liczba szuflad 8
masa 104 kg
znaczenie dla konfiguratora tak
Rodzaj produktu Mobilny stół warsztatowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 914568 8
EAN / GTIN 4045197892294

Opis

Wykonanie:

Przejezdny stół warsztatowy ToolTruck jest wyposażony w blat bambusowy, o grubości 25 mm (przystosowany do montażu imadła). Schowek z 2 półkami i drzwiami. Słupki wózków są wyposażone w odbojniki z LDPE.
Zamek centralny zamyka drzwi części szafkowej i jednocześnie szuflady.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 75; 75; 75; 75; 75; 125; 125; 125 mm

W dostawie:

Wraz z przegródkami:
na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 75,
na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 125.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny łączony z antracytem RAL 7016

Wskazówka:

Opcjonalna skrytka / szafka boczna nr 914791 nie jest objęta mechanizmem centralnego zamykania ToolTruck i jest zamykana oddzielnym zamkiem patentowym.
Do szuflad o wysokości 200 mm pasują teraz również listwy działowe nr 951510 rozm. 200, a także listwy brzegowe nr 951560 rozm. 200 i wtykane ścianki działowe nr 951741951821 każda w rozm. 200.
Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95.
Pasujące przegródki i pojemniki:
Listwy brzegowe ze szczelinami nr 951560 rozm. 75 i rozm. 125;
listwy działowe nr 951510 rozm. 75 i rozm. 125;
ścianki działowe wtykane nr 951721951821 rozm. 75 i nr 951731951821 rozm. 125.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne