Wózek warsztatowy, szuflady z pełnym wysuwem 5

Nr art.: 914540 5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Liczba szuflad Cena jednostkowa z VAT
  • Nośność szuflad/szufladopółek: 40
  • Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny): 100
  • Prowadnica wysuwana szuflad: Blokada wysuwania
  • Blokada wysuwu jednej szuflady: obsługa jednoręczna
  • Moduł ścianki perforowanej Hoffmann: 9×9

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nośność szuflad/szufladopółek 40 kg
Panel wysuwany (wysuw częściowy/pełny) 100 %
Prowadnica wysuwana szuflad Blokada wysuwania
Blokada wysuwu jednej szuflady obsługa jednoręczna
Moduł ścianki perforowanej Hoffmann 9×9 mm
Szerokość użytkowa szuflad × głębokość użytkowa w G 20×16G
Powierzchnia użytkowa szuflad w G 20×16
Zamek patentowy wkładka modułowa
wysokość 1 000 mm
szerokość 800 mm
głębokość 500 mm
szerokość użytkowa szuflad 500 mm
głębokość użytkowa szuflad 400 mm
szerokość użytkowa szuflad w G 20
głębokość użytkowa szuflad w G 16
Liczba szuflad 5
masa 68,2 kg
Rodzaj produktu Wózek warsztatowy,

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 914540 5
EAN / GTIN 4045197892188
Numer producenta 914540 5

Opis

Wykonanie:

Wózek warsztatowy z blatem X-ABS odpornym na zarysowania, antypoślizgowym i chroniącym powierzchnie. Prosta wymiana blatu na inny blat roboczy (np. bambus) lub na płytę bambusową z imadłem.

Umieszczenie:

szuflady o wysokości frontu: 75; 75; 200; 200; 200 mm

W dostawie:

Wraz z przegródkami:
na każdą szufladę 75 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 75,
na każdą szufladę 125 mm po 1 listwie działowej nr 951510, wielk. 125.

Powłoka lakiernicza:

Dwukolorowy lakier proszkowy, srebrny łączony z antracytem RAL 7016

Wskazówka:

Opcjonalna skrytka / schowek boczny nr 914791 nie są objęte mechanizmem centralnego zamykania wózka warsztatowego i są zamykane oddzielnym zamkiem patentowym.
Do szuflad o wysokości 200 mm pasują teraz również listwy działowe nr 951510 rozm. 200, a także listwy brzegowe nr 951560 rozm. 200 i wtykane ścianki działowe nr 951741951821 każda w rozm. 200.
Dalsze akcesoria oraz przegródki i pojemniki zob. grupa 95.
Pasujące przegródki i pojemniki:
Listwy brzegowe ze szczelinami nr 951560 rozm. 75 i rozm. 200;
listwy działowe nr 951510 rozm. 75 i rozm. 200;
ścianki działowe wtykane nr 951721951821 rozm. 75 i nr 951741951821 rozm. 200.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Akcesoria

Części zamienne

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka