• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Lekkie zaciski kątowe 60 mm

Nr art.: 862700 60
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. prześwit (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. prześwit 60 mm
wysokość szczęk 36 mm
rozstaw szczęk przy 2 równych elementach 100 / 100 mm
rozstaw szczęk przy 2 różnych elementach 25 / 140 mm
Rodzaj produktu Zacisk kątowy

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 862700 60
EAN / GTIN 4008158010410
Numer producenta WS6

Opis

Wykonanie:

Metalowy korpus z powłoką z tworzywa sztucznego, kąt mocowania 90°. Szczęki ruchome, dzięki czemu nadają się do elementów o różnych grubościach. 

Zastosowanie:

Do dokładnego zwierania pod kątem płaskowników,
elementów profilowych itp., np. przy skręcaniu, sklejaniu.
Nie stosować do spawania.
Z możliwością szybkiego przestawiania.