Ściski kątowe „WS”, konstrukcja lekka, maks. prześwit: 30mm

Nr art.: 862700 30
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

maks. prześwit (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

maks. prześwit 30 mm
wysokość szczęk 30 mm
rozstaw szczęk przy 2 równych elementach 45 / 45 mm
rozstaw szczęk przy 2 różnych elementach 23 / 63 mm
Rodzaj produktu Zacisk kątowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 862700 30
Kopiuj
EAN / GTIN 4008158010427
Kopiuj
Numer producenta WS3
Kopiuj
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Metalowy korpus z powłoką z tworzywa sztucznego, kąt mocowania 90°. Szczęki ruchome, dzięki czemu nadają się do elementów o różnych grubościach. 

Zastosowanie:

Do dokładnego zwierania pod kątem płaskowników,
elementów profilowych itp., np. przy skręcaniu, sklejaniu.
Nie stosować do spawania.

Pliki do pobrania i dokumenty

Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka:

Login

Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka