{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozstaw ramion do ściskania a | 0 mm - 75 mm | |
rozstaw ramion do rozciągania b | 40 mm - 115 mm | |
wysięg szczęk c | 50 mm | |
maksymalna siła zaciskająca | 2 500 N | |
Rodzaj produktu | Zwornica |
Numer artykułu | 861900 75 | |
EAN / GTIN | 4045197167538 | |
Numer producenta | 861900 75 |