{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
rozstaw ramion do ściskania a | 0 mm - 50 mm | |
rozstaw ramion do rozciągania b | 32 mm - 82 mm | |
wysięg szczęk c | 30 mm | |
maksymalna siła zaciskająca | 2 000 N | |
Rodzaj produktu | Zwornica |
Numer artykułu | 861900 50 | |
EAN / GTIN | 4045197167521 | |
Numer producenta | 861900 50 |