{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
przekrój prowadnicy | 19×6 mm | |
Rozstaw | 450 mm | |
wysięg | 60 mm | |
maksymalna siła zaciskająca | 2 000 Nm | |
Rodzaj produktu | Zwornica |
Numer artykułu | 860271 450 | |
EAN / GTIN | 4008158040820 | |
Numer producenta | GK45 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Zwornica śrubowa 450 mm
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
184,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
140,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wysięg | 60 mm | 90 mm |
maksymalna siła zaciskająca | 2 000 Nm | |
przekrój prowadnicy | 19×6 mm | 20×6 mm |
Rozstaw | 450 mm | 450 mm |
zakres rozwierania | 200 mm - 715 mm | |
Rodzaj produktu | Zwornica | Zwornica |