• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).

Zwornica śrubowa, rozstawu: 150mm

Nr art.: 860271 150
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozstawu (mm) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

przekrój prowadnicy 19×6 mm
Rozstaw 150 mm
wysięg 60 mm
maksymalna siła zaciskająca 2 000 Nm
Rodzaj produktu Zwornica

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 860271 150
EAN / GTIN 4008158040844
Numer producenta GK15
Manufacturer BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Wykonanie:

Ergonomicznie ukształtowany uchwyt z 2 rodzajów tworzywa sztucznego, czerniona szyna ze stali ciągnionej. Obudowa z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, wrzeciono z gwintem trapezowym o małych oporach ruchu, z uchylną płytką naciskową. Dźwignia zwalniająca do szybkiego przesuwania.

Zastosowanie:

Bardzo szeroki zakres zastosowania i możliwość użycia nawet w ciasnych miejscach, nacisk do 2000 N.