Podkładka do cięcia DINA3

Nr art.: 842210 DINA3
(PLN 598,89 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość 440 mm
    szerokość 320 mm
    wysokość 3 mm
    Nadruk DIN A3
    Rodzaj produktu Podkładka do cięcia

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 842210 DINA3
    EAN / GTIN 4002632800757
    Numer producenta 300306

    Opis

    Wykonanie:

    Dostępna w pięciu różnych rozmiarach, do podkładania podczas cięcia wszelkiego rodzaju.
    • wykonane z mocnego rdzenia i dwóch oporowych powierzchni zewnętrznych,
    • „Samoleczące”: powierzchnie zewnętrzne łączą się ze sobą po przecięciu.
    Nadruk siatkowy w cm (z przodu) i w calach (z tyłu). Oznaczenie typu odnosi się do rozmiaru nadruku.