• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Podkładka do cięcia DINA1

Nr art.: 842210 DINA1
(PLN 560,60 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 870 mm
szerokość 620 mm
wysokość 3 mm
Nadruk DIN A1
Rodzaj produktu Podkładka do cięcia

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 842210 DINA1
EAN / GTIN 4002632800733
Numer producenta 300106

Opis

Wykonanie:

Dostępna w pięciu różnych rozmiarach, do podkładania podczas cięcia wszelkiego rodzaju.
  • wykonane z mocnego rdzenia i dwóch oporowych powierzchni zewnętrznych,
  • „Samoleczące”: powierzchnie zewnętrzne łączą się ze sobą po przecięciu.
Nadruk siatkowy w cm (z przodu) i w calach (z tyłu). Oznaczenie typu odnosi się do rozmiaru nadruku.