Etui na pasek z klipsem, Typ: M

Nr art.: 842200 M
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
317 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 215 mm
szerokość 60 mm
wysokość 28 mm
materiał nylon
mocowanie Klips na pasek; Mocowanie na rzepy
pranie Pranie bielizny kolorowej w 40 ℃
Rodzaj produktu etui

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 842200 M
EAN / GTIN 4002632800290
Numer producenta 9921.08
Manufacturer Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Wykonanie:

Solidne torby na pasku z wytrzymałego nylonu przeznaczone są do noży i nożyc MARTOR. Możliwość mocowania na klips lub rzep.