Etui na pasek z klipsem, Typ: L

Nr art.: 842200 L
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
89 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość 215 mm
szerokość 68 mm
wysokość 40 mm
materiał nylon
mocowanie Klips na pasek; Mocowanie na rzepy
pranie Pranie bielizny kolorowej w 40 ℃
Rodzaj produktu etui

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 842200 L
EAN / GTIN 4002632800306
Numer producenta 992208

Opis

Wykonanie:

Solidne torby na pasku z wytrzymałego nylonu przeznaczone są do noży i nożyc MARTOR. Możliwość mocowania na klips lub rzep.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka