Zestaw okrawaczy uniwersalnych / skrobaków w kasecie z tworzywa sztucznego 22 szt.

Nr art.: 839954
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Okrawacze uniwersalne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 839954
EAN / GTIN 7290005397868
Numer producenta NG9500

Opis

W dostawie:

Okrawacze do blachy: 1 szt. nr 839860
krążek zamienny: 1 szt. nr 839870
uchwyt okrawacza do chwytu teleskopowego: 1 szt. nr 839890, wielk. S
grot okrawacza z HSS o ⌀ 3,2 mm: po 1 szt. nr 838510, wielk. S10; S20; S30; S150
grot okrawacza ROTO-DRIVE HSS o ⌀ 10,4 mm: 1 szt. nr 838610, wielk. 10,4
okrawacz ROTO-DRIVE z grotem do okrawania zewnętrznego HSS o ⌀ 4-18 mm: 1 szt. nr 838660
uchwyt okrawacza do chwytu teleskopowego: 1 szt. nr 839890, wielk. T
chwyt teleskopowy do ostrzy S o ⌀ 3,2 mm: 1 szt. nr 838430
chwyt teleskopowy do ostrzy N o ⌀ 2,6 mm: 1 szt. nr 839170
grot okrawacza z HSS o ⌀ 2,6 mm: po 1 szt. nr 839010, wielk. N1; N2
chwyt teleskopowy do grotów okrawacza;: 1 szt. nr 839620
grot okrawacza z HSS, 90°, o ⌀ 20 mm: 1 szt. nr 839610, wielk. 20
chwyt teleskopowy do płytek skrawających;: 1 szt. nr 839725
płytka skrawająca do rowków klinowych, 11 mm: 1 szt. nr 839720, wielk. 11
chwyt teleskopowy do ostrzy skrobaka;: 1 szt. nr 839679
miniaturowe ostrze skrobaka: 1 szt. nr 839677
specjalne ostrze skrobaka: 1 szt. nr 839678
uchwyt okrawacza aluminowego do grotów N ⌀ 2,6 mm: 1 szt. zbliżona do nr 839150