Ostrza okrawacze S150

Nr art.: 838510 S150
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
9 181 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ chwytu 3,2 mm
długość całkowita 43 mm
materiał HSS
typ S150
zastosowanie prawy
do okrawania stal, Al, tworz. sztucz., bardzo smukłe ostrze
oznaczenie (powierzchnia) czarny
Rodzaj produktu Grot

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 838510 S150
EAN / GTIN 7290003234400
Numer producenta BK3010

Opis

Wskazówka:

Ostrzy typu S można używać tylko z następującymi narzędziami o numerach: 838350; 838400; 838410; 838420 oraz 838430.